| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129955 Herst.-Nr.: S14-1280 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448503731 |
| | |
|
| | |
| Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Mit Drehschemel-Lenkung. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Geländerhöhe: 220 mm
- Ladefläche: 1130 x 635 mm
- Aussenmass: 1370 x 700 mm
- Ladeflächenhöhe: 350 mm
- Tragkraft: 400 kg
- Rad Ø: 260 x 85 mm
- Eigengewicht: 58 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, 129955, 129955-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,88* | € 571,07* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 541,51* | € 615,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 529,99* | € 674,39* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,59* | € 682,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,59* | € 759,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|