Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,1 Stirnwand (offen),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402073
402073
402073
402073
402073
402073
402073
402073
402073
402073
402073
402073
Artikel-Nr.:
     711-402073
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1308
EAN/GTIN:
     4250448500976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen
Schwerlast-Schiebebügelwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Schwerlastwagen, Schwerlastplattformwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Elastik
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,34*
€ 394,66*
€ 4,95*
ab € 358,36*
€ 415,60*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 362,68*
€ 420,97*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 384,02*
€ 477,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,12*
€ 486,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,65*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,59*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.