Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,1 Etage(n),Ladefl. LxB 1245x785mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401863
401863
Artikel-Nr.:
     711-401863
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.446
EAN/GTIN:
     4035694008250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
  • Plattform aus Holz
  • 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1245 mm
Ladeflächenbreite:
785 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1315 mm
Breite:
910 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Drahtgitterwand
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Türtyp:
ohne Tür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,62*
€ 871,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,97*
€ 862,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,72*
€ 804,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,74*
€ 745,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.