Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,1 Etage(n),Holzplatte,Ladefl. LxB 1045x685mm,3 Wände,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401862
401862
Artikel-Nr.:
     711-401862
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.493
EAN/GTIN:
     4035694008243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Plattform aus Holz
  • Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1115 x 810 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1045 mm
Ladeflächenbreite:
685 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1115 mm
Breite:
810 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Drahtgitterwand
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Schrankausführung:
ohne Türen
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
64 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,58*
€ 1.020,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,32*
€ 1.007,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,17*
€ 968,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,60*
€ 938,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,08*
€ 891,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.