Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornträger,Tragl. 10kg,Stahl,LxØ 200x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
378362
378362
Artikel-Nr.:
     711-378362
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4017976013107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter 10mm
Dornträger
  • Traglast 10 kg
  • aus Stahl
  • Länge x Durchmesser 200 x 10 mm

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transportwagen, Werkstückwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Dornträger
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Traglast:
10 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, werkstückwagen fetra, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,50*
18 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 12,80*
€ 17,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,63*
€ 18,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 18,25*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.