Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dornträger 200 mm lang, Ø 10 mm - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1310
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4017976013107
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter 10mm
10 mm Ø, Länge 200 und 300 mm, Tragkraft 10 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
10
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Hinweis:
10 Ø x 200 mm Länge
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,3
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, werkstückwagen fetra, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 17,47*
19 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 12,81*
€ 17,55*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,69*
€ 18,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 18,20*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.