Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 95x180x400mm,PP,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
358616
358616
358616
358616
358616
358616
Artikel-Nr.:
     711-358616
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500205
EAN/GTIN:
     4250621502674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 95 x 180 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in grün
  • Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
  • Sichtöffnung
  • Mit Etikettierfläche
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Material Lebensmittelgeeignet
  • Lieferumfang: ohne Querteiler

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
95 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Teilung:
Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Beschriftungsfeld:
Etikettierfläche
Farbe:
grün
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Lieferumfang:
ohne Querteiler
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten pp grün, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 112,75*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 113,31*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 118,22*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 134,26*
Lager 711
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 189,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,02*
€ 224,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,39*
€ 224,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,26*
€ 219,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,83*
€ 214,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,41*
€ 193,27
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 8,1205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 34,02*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,60*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 10,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 22,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,81*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,72*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 21,03*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,88*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.