Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, grün, LxBxH 400 x 180 x 95 mm, VE 20 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-705592
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500205
EAN/GTIN:
     4250621500267
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, grün, LxBxH 400 x 180 x 95 mm, VE 20 Stk.

Griffmulden für sichere Handhabung.

Querteiler und Auszugssicherung siehe Zubehör.

Regalkästen auch in ESD erhältlich. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
180 mm
Außenhöhe:
95 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, STEMO, 705592 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 111,96*
10 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 112,50*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 117,36*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 133,22*
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 137,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,04*
€ 128,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 106,95*
€ 127,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,5745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,05*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,51*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4696*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,82*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,43*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,86*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,05*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.