Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder,Durchgänge:1,Abgänge:4,Rohrgröße 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
352278
352278
352278
352278
352278
Artikel-Nr.:
     711-352278
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     40-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Kreuzverbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Durchgänge: 1
  • Abgänge: 4
  • Rohrdurchmesser 26,9 mm
  • Rohrgröße 3/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Kreuzverbinder
schwenkbar:
nein
Durchgänge Anzahl:
1 Stück
Abgänge:
4 Stück
Rohrgröße:
3/4"
Durchmesser Rohr:
26.9 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 43,42*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 43,92*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 32,19*
€ 44,10*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,77*
€ 48,70*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,19*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,02*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,36*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,28*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,08*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,76*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,72*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,54*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,41*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,89*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,22*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.