Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Verbinder,Rohrgröße 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351173
351173
351173
351173
351173
Artikel-Nr.:
     711-351173
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     14-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
geländer rohrverbinder
Gerader Verbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 33,7 mm
  • Rohrgröße 1"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Gerader Verbinder
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
1"
Durchmesser Rohr:
33.7 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 22,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,39*
€ 24,76*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,49*
€ 27,53*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,74*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,24*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,11*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,35*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,55*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,33*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,97*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,71*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,79*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,27*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,74*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,57*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,34*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 55,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.