Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Verbinder für 2 Rohre, Außen-Ø Rohr 33,7 mm 111412-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111412-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     14-6
EAN/GTIN:
     5033265000237
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
geländer rohrverbinder
Gerader Verbinder für 2 Rohre, Außen-Ø Rohr 33,7 mm Dieser gerade Verbinder besteht aus feuerverzinktem Gusseisen. Werden 2 Rohre derselben Größe hindurchgeschoben, lassen sich diese auf gerader Ebene fest miteinander verschrauben. Dadurch erhalten Sie ein verlängertes Rohr. Gerade Verbinder aus Gusseisen, feuerverzinkt Stellschrauben zum Befestigen inklusive Zum Verbinden von 2 Rundrohren Rohr Außendurchmesser = 33,7 mm Rohrverbinder Typ = Gerader Verbinder Abgänge Anzahl = 2 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
2
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
33.7 mm
Rohrverbinder Typ:
Gerader Verbinder
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 22,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,39*
€ 24,76*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,49*
€ 27,53*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,74*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,24*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,11*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,35*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,55*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,33*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,97*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,71*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,79*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,27*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,74*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,57*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,34*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 55,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.