Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 250x300x500/450mm,PE,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
337988
337988
337988
337988
337988
Artikel-Nr.:
     711-337988
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6001.00.0152
EAN/GTIN:
     4251142209035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 300 x 500 / 450 mm
  • Aus Polyethylen in gelb
  • Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Bodentiefe:
450 mm
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Griff:
verstärkte Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +80 °C
Farbe:
gelb
Garantie:
5 Jahre
Größe:
1 - HxBxT 250x300x500/450 mm
Gewicht:
1.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
5
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 17,71*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 18,75*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 13,48*
€ 18,84*
4 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 14,26*
€ 19,97*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,00*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 6068.00.6066
ab € 50,88*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,144*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,10*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,32*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.