Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregal,HxBxT 1000x2030x800mm,Fachl. 1000kg,Teilungsabstand 45mm,9 Fächer,Ständer pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330763
330763
Artikel-Nr.:
     711-330763
Hersteller:
     Ordo-Fix
Herst.-Nr.:
     816X013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 2030 x 800 mm
  • Fachlast 1000 kg
  • Teilungsabstand 45 mm
  • mit 9 Fächern
  • für Formate von 2000x1000 - 3000x2000 mm
  • Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenstrirnseite
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Suchbegriffe:
Regal, Tafelregal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Höhe:
1000 mm
Breite:
2030 mm
Tiefe:
800 mm
Einlagerung:
Leichtlaufrolle Bodenstirnseite
Fächer:
9 Stück
Teilungsabstand:
45 mm
Bügel Anzahl:
10 Stück
für Formate von - bis:
2000x1000 - 3000x2000 mm
Fachlast:
1000 kg
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Geeignet für Blechstärken bis:
4 mm
Werkstoffe mit spez. Gewicht bis:
9 kg/dm³
Gewicht:
165 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal 9 fächer, plattenregal, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.623,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,03*
€ 2.226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,69*
€ 2.202,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,09*
€ 2.089,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,72*
€ 2.017,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,00*
€ 1.931,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordo-Fix
816V120-0
ab € 168,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.