Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 75x105x160/140mm,PE,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
324578
324578
324578
324578
324578
324578
Artikel-Nr.:
     711-324578
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6005.00.0554
EAN/GTIN:
     4251142209448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm
  • Aus Polyethylen in grau
  • Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
160 mm
Bodentiefe:
140 mm
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Griff:
verstärkte Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +80 °C
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Größe:
7 - HxBxT 75x105x160/140 mm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, regalkasten b.160mm ps grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
50
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,54*
4 Tage
275
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 2,06*
2 Tage
367
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,07*
4 Tage
367
1
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 2,24*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,82*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,38*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,54*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,01*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,74*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 28,974*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,04*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,32*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,03*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.