Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Drahtgitter,Wand Drahtgitter,einseitig offen,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 1200mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305879
305879
Artikel-Nr.:
     711-305879
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.020
EAN/GTIN:
     4035694002074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Drahtgitterwände
  • Maschenweite 100 x 100 mm
  • Wand aus Drahtgitter, einseitig offen
  • Auflast 750 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1200 x 1200 x 1000 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 1200 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
1200 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Auflast:
750 kg
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
faltbar:
nein
stapelbar:
ja
Maschenweite:
100 mm
Material Wand:
Drahtgitter
Wandkonstruktion:
einseitig offen
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Gitteraufsatz, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten gitteraufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,86*
€ 193,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,57*
€ 193,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 193,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 195,69*
Lager 711
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 308,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017325
ab € 135,04*
Ähnlich
Cordes
00017328
ab € 159,10*
Ähnlich
Cordes
00017326
ab € 143,12*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1023
ab € 184,74*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL1023
ab € 193,97*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL1023
ab € 202,26*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL1023
ab € 211,45*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL2000
ab € 184,76*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL2000
ab € 194,56*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL2000
ab € 211,20*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL3000
ab € 185,04*
Ähnlich
Variofit
pa-100.019-RAL3000
ab € 193,28*
Ähnlich
Variofit
pa-100.020-RAL3000
ab € 202,12*
Ähnlich
Variofit
pa-100.021-RAL3000
ab € 212,13*
Ähnlich
Variofit
pa-100.018-RAL1018
ab € 184,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.