Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Drahtgitter,Drahtgitter,Auflast 1000kg,f. Palette LxB 1200x800mm,Nutz H 800mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305405
305405
305405
305405
305405
Artikel-Nr.:
     711-305405
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.027
EAN/GTIN:
     4035694002098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Drahtgitterwände
  • Maschenweite 100 x 100 mm
  • Wandkonstruktion Drahtgitter
  • Auflast 1000 kg
  • Höhe x Länge x Breite 800 x 1200 x 800 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Nutzhöhe 800 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
800 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Auflast:
1000 kg
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
faltbar:
nein
stapelbar:
ja
Maschenweite:
100 mm
Material Wand:
Drahtgitter
Wand Ausstattung:
Klappe
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Gitteraufsatz, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten gitteraufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 151,15*
€ 183,34*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 150,78*
€ 183,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 190,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 192,74*
Lager 711
19 Tage
13
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 273,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,32*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 44,20*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,97*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,87*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,21*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,02*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,36*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,27*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 60,02*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,25*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,66*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,39*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,42*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,28*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 43,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.