Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,rot/weiß,klapp-/abschließbar,Dreikantschloss,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
304355
304355
304355
304355
Artikel-Nr.:
     711-304355
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780784
EAN/GTIN:
     4004338780784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Flachkopf
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Serie:
PARKY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot/weiß
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Gewicht:
7.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,23*
€ 141,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 142,04*
€ 4,80*
ab € 115,54*
€ 144,93*
€ 4,80*
ab € 115,40*
€ 144,93*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 253,96*
€ 303,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,62*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.