Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-304071 Herst.-Nr.: 782139 EAN/GTIN: 4004338782139 |
| | |
|
| | |
| Sperrpfosten- Form rund mit Flachkopf
- Höhe x Durchmesser 1000 x 60 mm
- Höhe über Flur 1000 mm
- aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
- herausnehmbar
- zum Einstecken mit Bodenhülse
Suchbegriffe: Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten Weitere Informationen: | | Serie: | PARKY | Verkehrssicherung: | Absperrsystem | Absperrsystem: | Sperrpfosten | Form: | rund | Höhe: | 1000 mm | Höhe über Flur: | 1000 mm | Durchmesser: | 60 mm | Kopfform: | Flachkopf | klappbar: | nein | Automatikfunktion: | nein | Befestigungsart: | zum Einstecken | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet | Farbe: | rot/weiß | Pfosten Ausführung: | herausnehmbar | Gewicht: | 5.1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stahl absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,12* | € 65,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 50,36* | € 65,94* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,44* | € 75,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,15* | € 76,74* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,13* | € 94,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|