Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller,m. Halbkugelkopf,HxØ 1160x102mm,Stahl,RAL7021,fest,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
303421
303421
303421
Artikel-Nr.:
     711-303421
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-102-03-0008
EAN/GTIN:
     4050576057256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stilpoller
  • Form rund mit Halbkugelkopf
  • Höhe x Durchmesser 1160 x 102 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • feste Ausführung
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Stilpoller
Form:
rund
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Durchmesser:
102 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Ausführung:
Typ 3
Gewicht:
21.26 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 23,30*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 70,10*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.