Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1120x650mm,RAL5007,1 Schrank,4 Schubladen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
299674
299674
Artikel-Nr.:
     711-299674
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2438
EAN/GTIN:
     4017976024387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1120 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Höhe:
850 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,70*
€ 1.034,51*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 935,88*
€ 1.039,47*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 981,49*
€ 1.045,73*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 987,43*
€ 1.050,67*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.248,16*
€ 1.330,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,16*
€ 1.582,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,44*
€ 1.577,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,22*
€ 1.537,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,03*
€ 1.511,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,16*
€ 1.485,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 77,32*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 101,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.