Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 445-585x485x450mm,Stahl-Fußkreuz,Bodenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273678
273678
Artikel-Nr.:
     711-273678
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     81010201
EAN/GTIN:
     4262367690362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Neigung verstellbar von -9 bis 5 °
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder, stufenlos durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 445 - 585 x 485 x 450 mm
  • Rücken Höhe x Breite 310 x 420 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Sitz mit Keder
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Stahl in schwarz
  • Unterbaut mit Bodenring
  • Gewicht 15 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
PRO+
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzneigeverstellung:
-9-5 °
Sitz Ausführung:
Keder
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
445-585 mm
Sitzbreite:
485 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzlast:
120 kg
Kopfstütze:
nein
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
310 mm
Rückenbreite:
420 mm
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Bodenring
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,07*
€ 368,56*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 313,97*
€ 375,67*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 480,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,43*
€ 571,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.