Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 510-650x400x380mm,Kunststoff-Fußkreuz,5 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273666
273666
Artikel-Nr.:
     711-273666
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     80100
EAN/GTIN:
     4260046926092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Neigung verstellbar von 4 bis -18 °
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder, stufenlos durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 510 - 650 x 400 x 380 mm
  • Rücken Höhe x Breite 220 x 360 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Unterbaut mit 5 Lenkrollen
  • Brandsicherheit geprüft nach DIN 66084, Klassifizierung P-b
  • Gewicht 10,5 kg
  • GS-zertifiziert

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Light
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Sitzneigeverstellung:
4--18 °
Farbe Sitz:
schwarz
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
510-650 mm
Sitzbreite:
400 mm
Farbe:
schwarz
Sitztiefe:
380 mm
höhenverstellbar:
ja
Sitzlast:
120 kg
Kopfstütze:
nein
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Material Gestell:
Stahl
Rückenhöhe:
220 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Rückenbreite:
360 mm
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Unterbau:
5 Lenkrollen
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Fußstütze:
nein
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Brandschutz:
Klassifizierung P-b nach DIN 66084
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 144,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,61*
€ 144,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,10*
€ 185,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,86*
€ 186,08*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 286,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50003
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.