Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker,Sitz HxØ 465-595x430mm,Rundsitz,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell schwarz,Lift schwarz,5 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273656
273656
Artikel-Nr.:
     711-273656
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4262367690065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker
  • Geeignet für Büro, Praxis und Industrie
  • Sitz Höhe x Durchmesser 465 - 595 x 430 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 595 x 610 x 610 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Mit Rundsitz
  • Sitzbezug aus Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyester (+/- 10%)) in schwarz
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Ringauslösung
  • Fußkreuz aus Stahl, mit Abdeckung und Rollen
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit 5 Lenkrollen
  • GS-zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Hocker, Sitzhilfe, Arbeitshocker, Drehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rollhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro, Praxis und Industrie
drehbar:
ja
Sitztyp:
Rundsitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyest
Farbe Sitz:
schwarz
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
465-595 mm
Farbe:
schwarz
Sitzdurchmesser:
430 mm
Sitzlast:
250 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellung über:
Ringauslösung
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Stahl
Lift Ausführung:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Stahl, mit Abdeckung und Rollen
Unterbau:
5 Lenkrollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Höhe:
595 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
610 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Hocker, Sitzhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rollhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Hocker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 108,81*
€ 135,82*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 118,11*
€ 147,50*
8 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 123,85*
€ 154,45*
€ 4,95*
ab € 122,56*
€ 158,60*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 220,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09055
ab € 111,53*
Ähnlich
k.A.
294868
ab € 356,47*
Ähnlich
Mey Systems
09714
ab € 235,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.