Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Stehhilfe,klappbar,Nierensitz,Sitz Kunstleder schwarz/weiß,Sitz HxBxT 550-770x480x340mm,Rücken Kunstleder schwarz/weiß,Aufstiegshilfe,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273654
273654
Artikel-Nr.:
     711-273654
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11198
EAN/GTIN:
     4260046925156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Klappbare XXL-Stehhilfe
  • Geeignet für die Musikbranche
  • Mit Nierensitz
  • Sitzbezug aus Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyester (+/- 10%)) in schwarz/weiß
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 550 - 770 x 480 x 340 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Rückenbezug aus Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyester (+/- 10%)) in schwarz/weiß
  • Rücken pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Ausgestattet mit Lehne
  • Höhenverstellung durch stufenlose Mechanik
  • Stehhilfe mit Aufstiegshilfe ausgestattet
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • GS-zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Sitz-Steh-Hilfe, Stehhilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Light AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
geeignet für (Branche/Bereich):
Musikbranche
klappbar:
ja
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhenverstellbar
Sitztyp:
Nierensitz
Farbe Sitzbezug:
schwarz/weiß
Material Sitzbezug:
Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyest
Sitz Ausführung:
mit Lehne
Sitzhöhe:
550-770 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
340 mm
Sitzlast:
250 kg
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Kunstleder (58% Polyurethan, 4% Viskose (Rayon), 38% Polyest
Farbe Rückenbezug:
schwarz/weiß
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
stufenlose Mechanik
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Aufstiegshilfe
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
weiß
Zertifizierung:
GS
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitzhilfe, Stehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 88,74*
€ 112,23*
€ 2,95*
ab € 212,26*
€ 267,23*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 324,82*
€ 381,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,56*
€ 449,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,62*
€ 425,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.