Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 510-650x450x440mm,Fußkreuz schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273643
273643
Artikel-Nr.:
     711-273643
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11376
EAN/GTIN:
     4260046924135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Stuhlmechanik samt Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
  • Mit Standardsitz
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 510 - 650 x 450 x 440 mm
  • Rücken Höhe x Breite 370 x 390 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Unterbaut mit Gleitern
  • Gewicht 17 kg
  • GS-zertifiziert

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Pro
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Stuhlmechanik samt Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorn
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Polsterung:
ja
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
510-650 mm
Sitzbreite:
450 mm
Farbe:
schwarz
Sitztiefe:
440 mm
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Sitzlast:
250 kg
Kopfstütze:
nein
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenhöhe:
370 mm
Rückenbreite:
390 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
elektrisch leitend:
nein
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Oberfläche Fußkreuz:
pulverbeschichtet
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl polyamid schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsdrehsessel, Sitz-Steh-Hilfe, Pharmastuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 222,06*
€ 288,99*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 333,86*
€ 404,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,82*
€ 481,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.