Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste,Montage rechts/links,Edelstahl,weiß,HxLxB 405x117x114mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273609
273609
Artikel-Nr.:
     711-273609
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C707902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Bürste
  • Zur rechts- oder linksseitigen Montage
  • Aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Bürstenhalter mit Tropfschale
  • Höhe x Länge x Breite 405 x 117 x 114 mm
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Hygienestation, Waschraumhygiene, Bürste, WC-Bürste, Toilettenbürste

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
ObjectLine
Reinigungstyp:
WC-Bürste
Aufstellung/Montage:
Montage rechts/links
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
405 mm
Länge:
117 mm
Breite:
114 mm
Bürstenhalter Ausstattung:
Tropfschale
Farbe Bürste:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, cws wc-ersatzbürste weiß, klobürste, klobürste weiß, WC-Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Hygienestation, Waschraumhygiene, Bürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 123,44*
€ 161,18*
€ 5,95*
ab € 135,85*
€ 178,22*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 254,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.