Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Strinwandwagen,Akku,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzplatte,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockräder,TPE / Polyurethan-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272912
272912
Artikel-Nr.:
     711-272912
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     STW.1060.E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
plattformwagen ral5010
Elektrischer Strinwandwagen
  • Geeignet für den innerbetrieblichen Warentransport – ermöglicht Kraft- und Zeitersparnis durch leichte Manövrierbarkeit selbst bei hohen Zuladungen
  • Steuereinheit, Elekronische Bockrollen, Cockpitgriff
  • Schalter am Cockpitgriff zur Zuschaltung und Regelung elektronischer Antriebskraft vorwärts als auch rückwärts
  • Spannungsversorgung über Akku 24-48 V
  • Der Akku ist austauschbar
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatte
  • Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand)
  • Konstruktion in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockräder
  • mit TPE / Polyurethan-Bereifung
  • Lieferumfang: Wagen inklusive elektronischer Anfahrhilfe, bestehend aus den 3 Komponenten Steuereinheit, E-Antrieb und Cockpitgriff, sowie zwei austauschbaren Akkus mit Ladegerät

Suchbegriffe:
Akku Plattformwagen, elektrischer Plattformwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, elektrischer Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Serie:
BS-eTec
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Stirnwandwagen
geeignet für (Branche/Bereich):
Intralogistik
Traglast:
500 kg
elektrisch leitend:
nein
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Vollwand)
nestbar:
nein
Material:
Stahlrohr
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/Bockräder
Bereifung:
TPE/PU
Höhe:
990 mm
E-Antrieb Ausstattung:
Steuereinheit, Elekronische Bockrollen, Cockpitgriff
E-Antrieb Funktion:
Zuschaltung von Antriebskraft vorwärts oder rückwärts
Spannungsversorgung:
Akku 24-48 V
Akku austauschbar:
ja
Lieferumfang:
Wagen, E-Antriebskomponenten, 2 Akkus, Ladegerät
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku Plattformwagen, elektrischer Plattformwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, elektrischer Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.873,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.113,97*
€ 3.705,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.072,95*
€ 3.656,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.955,63*
€ 3.517,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.899,48*
€ 3.450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.873,36*
€ 3.419,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.