Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-272908 Herst.-Nr.: BT711110 EAN/GTIN: 4042146853511 |
| | |
|
| | |
| - ideal geeignet zum sauberen, fachgerechten und umweltfreundlichen Befüllen
- spezieller Trichter mit Dichtung
- direkte und dichte Verbindung mit der Öl-Einfüllöffnung
- kein langwieriges und zeitraubendes Einfüllen mehr
- Vermeiden von Verlust und Verschmutzung durch auslaufendes Öl auf Motorblock oder Auspuffkrümmer
- mit drehbarem Winkelarm für schwer zugangliche Stellen
- inklusive verschiedener Adapter
- spielfreie Montage am Motor
- Stecksystemausführung
- Spezial-Kunststoff
Der BRILLIANT TOOLS Öl-Einfüll-Adapter-Satz BT711110 ermöglicht, durch das 2 Liter Fassungsvermögen des Trichters, das schnelle Befüllen des Motors ohne Öl zu Verschütten. Durch die farbcodierten Adapter ist dieser Satz für viele Fahrzeugmodelle geeignet. Mit Hilfe der schwenkbaren und abgewinkelten Verlängerung kann das System auch an schwer zugänglichen Stellen genutzt werden. Lieferumfang:1 - Trichter 2 l 2 - drehbarer Winkelarm 3 - Winkelstück 4 - Bajonett-Adapter für Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Škoda, Seat, Volvo, Volkswagen5 - Bajonett-Adapter für Toyota, Lexus6 - M37x3,0 Adapter für Lotus, Pontiac,Lexus, Toyota7 - M35x4,0 Adapter für Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda8 - M32x3,5 Adapter für Dodge, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Nissan9 - M42x4,5 Adapter für Subaru10 - M30x3,0 Adapter für Dodge11 - Bajonett-Gewinde-Adapter für Mazda, Volvo12 - Bajonett-Gewinde-Adapter für Cadillac, Chevrolet, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda, SaabUNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Verpackungslänge mm: | 359 | Verpackungshöhe mm: | 165 mm | Verpackungsbreite mm: | 369 mm | Teile im Satz: | 15-tlg, | Gewicht: | 3.21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 37,71* | € 47,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,86* | € 51,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,10* | € 52,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,95* | € 52,33* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,27* | € 112,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|