Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" RIBE® Bit-Stecknuss-Satz,32-tlg,kurz,lang und extra lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272847
272847
272847
272847
272847
Artikel-Nr.:
     711-272847
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4520
EAN/GTIN:
     4042146912539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz 32tlg
  • RIBE®
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze, lange und extra lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Form:
gerändelt
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Teile im Satz:
32-tlg.
Profil1:
RIBE®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht:
6.05 kg
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz ks-tools, Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
689
€ 19,90*
ab € 50,86*
€ 66,33*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 100,66*
€ 124,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.9429
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
911.9430
ab € 7,16*
Sonstiges
KS Tools
911.9431
ab € 9,09*
Sonstiges
KS Tools
911.9432
ab € 9,09*
Sonstiges
KS Tools
911.9426
ab € 4,83*
Sonstiges
KS Tools
911.9427
ab € 4,82*
Sonstiges
KS Tools
911.9428
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
911.9406
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
911.9407
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
911.9408
ab € 4,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9409
ab € 4,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9401
ab € 2,95*
Sonstiges
KS Tools
911.9402
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
911.9403
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
911.9404
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.