Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" RIBE® Bit-Stecknuss-Satz, 32-tlg, kurz, lang und extra lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-911.4520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4520
EAN/GTIN:
     4042146912539
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • RIBE®
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze, lange und extra lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
5300 g
Herstellernummer:
911.4520
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
RIBE®
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Thws6n4AjHc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
657
€ 19,90*
ab € 50,80*
€ 65,60*
€ 4,90*
ab € 56,33*
€ 74,30*
10 Tage
657
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 74,75*
7 Tage
657
€ 5,99*
ab € 59,77*
€ 78,81*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 101,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.9429
ab € 5,86*
Sonstiges
KS Tools
911.9430
ab € 7,16*
Sonstiges
KS Tools
911.9431
ab € 9,09*
Sonstiges
KS Tools
911.9432
ab € 9,06*
Sonstiges
KS Tools
911.9426
ab € 4,79*
Sonstiges
KS Tools
911.9427
ab € 4,82*
Sonstiges
KS Tools
911.9428
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
911.9406
ab € 2,95*
Sonstiges
KS Tools
911.9407
ab € 3,33*
Sonstiges
KS Tools
911.9408
ab € 4,04*
Sonstiges
KS Tools
911.9409
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
911.9401
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
911.9402
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
911.9403
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
911.9404
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.