Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz Vielzahn,2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272829
272829
272829
272829
272829
272829
272829
Artikel-Nr.:
     711-272829
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0595
EAN/GTIN:
     4042146911761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
  • zum Lösen der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei eingebauter Antriebswelle
  • extra schlanke Ausführung
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Bitstecknuss in Sonderlänge
  • für Handbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Vierlenker-Achse - 72 mm, McPherson Federbein - 115 mm

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Profilgrösse Vielzahn:
M12
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Norm:
ISO 1174, DIN 3120
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Teile im Satz:
2-tlg.
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 12,20*
€ 17,54*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 71,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.0597
ab € 17,18*
Sonstiges
KS Tools
515.0596
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.