Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz Vielzahn, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0595
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0595
EAN/GTIN:
     4042146911761
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
  • zum Lösen der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei eingebauter Antriebswelle
  • extra schlanke Ausführung
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Bitstecknuss in Sonderlänge
  • für Handbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Vierlenker-Achse - 72 mm, McPherson Federbein - 115 mm
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
515.0595
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3120
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M12
Teile im Satz:
2 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/eShdUSKU5T4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.0597
ab € 17,20*
Sonstiges
KS Tools
515.0596
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.