Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Induktions-Heizpistolen-Satz,mit Schnellverriegelung,6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272826
272826
272826
272826
272826
272826
272826
272826
272826
272826
272826
272826
Artikel-Nr.:
     711-272826
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8605
EAN/GTIN:
     4042146911549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
  • zum Lösen von „unlösbaren“ Klebeverbindungen
  • Induktionsprinzip
  • punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
  • Aufheizen von Bauteilen bis zu 500°C (rotglühend)

Anwendungsgebiete: Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Teile im Satz:
6-tlg.
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistung Watt:
1100 Watt
Gewicht:
3.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
299
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 338,72*
12 Tage
303
Frei Haus
ab € 328,37*
€ 384,64*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 514,13*
€ 603,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,91*
€ 705,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,98*
€ 666,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,13*
€ 611,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.8605-99
ab € 158,41*
Sonstiges
KS Tools
500.8482
ab € 14,56*
Sonstiges
KS Tools
500.8483
ab € 14,57*
Sonstiges
KS Tools
500.8484
ab € 14,55*
Sonstiges
KS Tools
500.8486
ab € 14,46*
Sonstiges
KS Tools
500.8487
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.