Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8605
EAN/GTIN:
     4042146911549
  • zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
  • zum Lösen von „unlösbaren“ Klebeverbindungen
  • Induktionsprinzip
  • punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
  • Aufheizen von Bauteilen bis zu 500°C (rotglühend)

Anwendungsgebiete: Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
2760 g
Herstellernummer:
500.8605
Leistung Watt:
1100 Watt
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Teile im Satz:
6 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/5zo1UJUdkMU
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.8605-99
ab € 159,18*
Sonstiges
KS Tools
500.8482
ab € 14,45*
Sonstiges
KS Tools
500.8483
ab € 14,53*
Sonstiges
KS Tools
500.8484
ab € 14,51*
Sonstiges
KS Tools
500.8486
ab € 14,53*
Sonstiges
KS Tools
500.8487
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.