Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kupplung 4,4mm auf 7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272777
272777
272777
272777
Artikel-Nr.:
     711-272777
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1937
EAN/GTIN:
     4042146912713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • zur Adaptierung von KS Tools Handpumpen auf Kühlsystem-Adapter mit 7,2 mm Kupplung
  • Schnellkupplung aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Durchmesser in mm:
24 mm
Länge mm:
74 mm
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewicht:
0 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
228
€ 19,90*
ab € 14,68*
€ 20,71*
6 Tage
228
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,71*
5 Tage
146
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 34,84*
Lager 711
247
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 76,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.