Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 4,4 mm auf 7,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-150.1937
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1937
EAN/GTIN:
     4042146912713
  • zur Adaptierung von KS Tools Handpumpen auf Kühlsystem-Adapter mit 7,2 mm Kupplung
  • Schnellkupplung aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
24,0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
150.1937
Länge mm:
74.0 mm
Material1:
Edelstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Fj7OUm5Bifk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
233
€ 19,90*
ab € 14,70*
€ 21,27*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 77,95*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.