Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Sechskant-Stecknuss,34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272731
272731
272731
272731
272731
272731
272731
Artikel-Nr.:
     711-272731
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1346
EAN/GTIN:
     4042146358092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Profil2:
metrisch
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Tiefe T in mm:
22 mm
Gesamtlänge L in mm:
45 mm
Durchmesser D2:
36 mm
Schlüsselweite in mm:
34 mm
Durchmesser D1:
44 mm
Profil1:
Flank Traction
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
997
€ 19,90*
ab € 5,42*
€ 7,84*
10 Tage
997
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,03*
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,99*
7 Tage
997
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 10,95*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.