Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Sechskant-Stecknuss,lang,10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272718
272718
272718
Artikel-Nr.:
     711-272718
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1430
EAN/GTIN:
     4042146047026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
  • 6-kant
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Form:
gerändelt
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Tiefe T in mm:
9 mm
Gesamtlänge L in mm:
50 mm
Durchmesser D2:
14 mm
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Durchmesser D1:
14 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
1
€ 19,90*
ab € 1,94*
€ 2,85*
10 Tage
155
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,27*
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,66*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,88*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 48,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.