Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss-Satz,lang,11-tlg 8-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272708
272708
272708
Artikel-Nr.:
     711-272708
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0611
EAN/GTIN:
     4042146357088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Profil1:
Flank Traction
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Teile im Satz:
11-tlg.
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht:
0.95 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 19,90*
ab € 16,29*
€ 22,71*
11 Tage
64
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,80*
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 26,68*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 27,00*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 85,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3830
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
917.3831
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
917.3832
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
917.3833
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
917.3834
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
917.3835
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
917.3836
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
917.3837
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
917.3838
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3839
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
917.3828
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.