Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Dichtring-Demontagewerkzeug,300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272658
272658
272658
272658
272658
Artikel-Nr.:
     711-272658
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1060
EAN/GTIN:
     4042146169568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
  • sichelförmig
  • zur Demontage von Dichtungsringen
  • lange Lebensdauer durch gehärteten Hebeleinsatz
  • universal einsetzbar
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Durchmesser D:
12 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
300 mm
Teillänge L2 in mm:
195 mm
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teillänge L3 in mm:
85 mm
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Gewicht:
0.33 kg
Weitere Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1444
1
€ 19,90*
ab € 8,88*
€ 12,08*
12 Tage
1444
1
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 13,69*
8 Tage
1444
1
€ 5,99*
ab € 10,27*
€ 13,91*
1
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 13,91*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.