Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1060 Herst.-Nr.: 550.1060 EAN/GTIN: 4042146169568 |
| |
|
| | |
| - sichelförmig
- zur Demontage von Dichtungsringen
- lange Lebensdauer durch gehärteten Hebeleinsatz
- universal einsetzbar
- mit 2-Komponentengriff
- brüniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 12.0 mm | Gewicht [g]: | 380 g | Herstellernummer: | 550.1060 | Gesamtlänge L1 in mm: | 300.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 195.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 85.0 mm | Gesamtlänge L in mm: | 300.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 8,88* | € 12,08* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 13,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,27* | € 13,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 13,91* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,21* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|