Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Digitaler Drehmomentadapter,mit Winkelmesser,27-135 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272639
272639
272639
272639
272639
272639
272639
272639
Artikel-Nr.:
     711-272639
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1192
EAN/GTIN:
     4042146641224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Kunststoff-Koffer
  • 1/2" Vierkantantrieb und -abtrieb
  • Rechts- und Linksanzug
  • Drehmomentpräzision im Uhrzeigersinn: ± 3% und gegen den Uhrzeigersinn: ± 4%
  • digitale Drehmoment und Drehwinkelanzeige
  • akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Drehwinkels oder Drehmoments hin
  • 5 wählbare Einheiten (Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm, Grad)
  • inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Messbereich Nm:
27-135
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
sonstige
Anzeige:
digital
Norm:
DIN EN ISO 6789-1:2017
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2"
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
AAA
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Durchmesser in mm:
85 mm
Lithium-Batterie enthalten:
nein
Batterie enthalten:
ja
Batterie wiederaufladbar:
nein
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Spannung Batterie/Akku:
1.5 V
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht:
0.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, digital winkelmesser, Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,90*
ab € 188,82*
€ 220,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 249,17*
€ 3,50*
ab € 217,25*
€ 251,77*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 217,09*
€ 252,32*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 342,48*
€ 388,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.