Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-516.1192 Herst.-Nr.: 516.1192 EAN/GTIN: 4042146641224 |
| | |
|
| | |
| - 1/2" Vierkantantrieb und -abtrieb
- Rechts- und Linksanzug
- Drehmomentpräzision im Uhrzeigersinn: ± 3% und gegen den Uhrzeigersinn: ± 4%
- digitale Drehmoment und Drehwinkelanzeige
- akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Drehwinkels oder Drehmoments hin
- 5 wählbare Einheiten (Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm, Grad)
- inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 2 | Anzeige: | digital | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Batterietyp: | AAA | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Zink Kohle | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Durchmesser in mm: | 85,0 mm | Gewicht Batterie: | 0.011 kg | Gewicht [g]: | 242 g | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 01 (bis 15g) | Herstellernummer: | 516.1192 | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Messbereich Nm: | 27-135 | Norm: | DIN EN ISO 6789-1:2017 | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Variantenartikel: | 516.1192 | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/a_5XqtUmg2s | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1/2 " | Werkzeugaufnahme Drehmoment: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 188,47* | € 220,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,71* | € 248,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,82* | € 251,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 218,35* | € 255,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,62* | € 257,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|