Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-272571 Herst.-Nr.: 300.0560 EAN/GTIN: 4042146154557 |
| | |
|
| | |
| - nach DIN 878
- mit Feststellschraube und drehbarem Skalenblatt
- stoßgeschützt
- spritzwassergeschützt
- Messspitzenschaft durch Faltenbalg gegen Verunreinigung geschützt
- Einspannschaft Ø 8 mm H6
- mit 2 Messskalen
- Messbolzen und Einspannschaft aus rostfreiem Stahl
- in stabilem Kunststoffetui
Suchbegriffe: Automobilwerkzeug, Messwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Funktions-Attribut 1: | analog | Verpackung: | Kunststoffetui | Zeigerumdrehung: | 1 | Anzeige: | Skale (mechanisch) | Messbereich mm: | 0 - 10 mm | Funktions-Attribut 2: | spritzwassergeschützt | Messgenauigkeit mm: | +/- 0,01 mm | Material: | rostfreier Stahl | Norm: | DIN 878 | Durchmesser D: | 60 mm | Gewicht: | 0.26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeug, Messwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 33,89* | € 43,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,15* | € 50,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,14* | € 51,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,81* | € 51,38* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 113,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|