Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre,50-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272547
272547
272547
272547
Artikel-Nr.:
     711-272547
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1250
EAN/GTIN:
     4042146027578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • max. Schnitttiefe 19 mm
  • 2 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Ersatzrad für Metall:
222.0752
Gesamtlänge L in mm:
350 mm
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Ersatzrad für Kunststoff:
222.1251
Höhe H:
150 mm
Rohrdurchmesser D:
50,0 - 140,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Ersatzrad für Stahl:
-
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
1.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 90,86*
€ 112,68*
12 Tage
8
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 129,02*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,32*
€ 129,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 133,75*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 207,50*
€ 249,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1251
ab € 16,71*
Sonstiges
KS Tools
222.0752
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.