Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre, 50-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.1250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1250
EAN/GTIN:
     4042146027578
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • max. Schnitttiefe 19 mm
  • 2 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Ersatzrad für Kunststoff:
222.1251
Ersatzrad für Metall:
222.0752
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Gewicht [g]:
1540 g
Höhe H:
150.0 mm
Herstellernummer:
222.1250
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
50,0 - 140,0 mm
Variantenartikel:
222.1680
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/p7Yfm5rdAX8
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1251
ab € 17,89*
Sonstiges
KS Tools
222.0752
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.