Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre, 50-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-222.1250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1250
EAN/GTIN:
     4042146027578
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • max. Schnitttiefe 19 mm
  • 2 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Ersatzrad für Kunststoff:
222.1251
Ersatzrad für Metall:
222.0752
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Gewicht [g]:
1540 g
Höhe H:
150.0 mm
Herstellernummer:
222.1250
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
50,0 - 140,0 mm
Variantenartikel:
222.1680
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/p7Yfm5rdAX8
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 4,90*
ab € 91,09*
€ 112,94*
12 Tage
8
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 130,23*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,91*
€ 130,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 135,01*
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 135,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1251
ab € 16,62*
Sonstiges
KS Tools
222.0752
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.