Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Brecheisen,8-kant,1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272536
272536
272536
Artikel-Nr.:
     711-272536
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0595
EAN/GTIN:
     4042146177617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Hammer, Durchtreiber, Meißel, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Handgriffnummer:
-
Form:
8-Kant
Länge in m:
1.5 m
Material2:
rot pulverlackiert
Schaftdurchmesser S in mm:
25 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser D:
50 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 150 cm, nagel- hebeleisen, ks tools nageleisen, Hammer, Durchtreiber, Meißel, Werkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,01*
€ 47,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,44*
€ 48,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 69,01*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 118,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.