Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-272499 Herst.-Nr.: 150.2121 EAN/GTIN: 4042146269299 |
| | |
|
| | |
| - wahlweise 6-kant oder 12-kant (Doppelstecknuss)
- Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von fest sitzenden schwer zugänglichen Lambdasonden
- für nahezu alle Fahrzeugtypen
- Gelenk um 180° schwenkbar
- zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden
- verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
- flache und halb geöffnete Ausführung
- für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
- universal verwendbar und hochbelastbar
- Chrom Vanadium
Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Funktions-Attribut 1: | 180° schwenkbarer Gelenkantrieb | Schlüsselweite in mm: | 22 mm | Profil1: | 6-kant | Material: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Gesamtlänge L in mm: | 240 mm | Gewicht: | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 24,51* | € 33,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,50* | € 37,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,68* | € 40,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,11* | € 45,93* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,97* | € 108,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|