Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambdasonden Stecknuss-Gelenk-Hebel, 22mm, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2121
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2121
EAN/GTIN:
     4042146269299
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • wahlweise 6-kant oder 12-kant (Doppelstecknuss)
  • Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von fest sitzenden schwer zugänglichen Lambdasonden
  • für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • Gelenk um 180° schwenkbar
  • zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden
  • verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
  • flache und halb geöffnete Ausführung
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • universal verwendbar und hochbelastbar
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
180° schwenkbarer Gelenkantrieb
Gewicht [g]:
540 g
Herstellernummer:
150.2121
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
22,0 mm
Profil1:
12-Kant | 6-Kant
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.